ABB SPA - ABB2TLA020055R0100 M12-3B DIRAMAZIONE A Y M12 - 2TLA020055R0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 0
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Mit LED-Anzeige - ja
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7320500388341
Artikelnummer
ABB2TLA020055R0100
Herstellernummer
2TLA020055R0100
Hersteller
ABB
Polzahl:
0
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige


