Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020051R5900 ADAM OSSD-RESET M12-8 CONNECTOR - 2TLA020051R5900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Schaltabstand - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024480382

Artikelnummer

ABB2TLA020051R5900

Herstellernummer

2TLA020051R5900

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Transponder

Länge des Sensors:

12 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

75.2 mm

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

25 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

10 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Adam safety sensor with OSSD signals and reset with indication. Used with an Eva actuator to form a non-contact safety sensor Eden. M12-8 male connector. Four pieces of DA 1B distance plates and four pieces of DA 2B distance rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie