Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020051R5700 ADAM OSSD-INFO M12-8 CONNECTOR - 2TLA020051R5700

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA020051R5700 ADAM OSSD-INFO M12-8 CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Transponder

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024480368

Artikelnummer

ABB2TLA020051R5700

Herstellernummer

2TLA020051R5700

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Transponder

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

75.2 mm

Länge des Sensors:

12 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

25 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

10 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0.05 mA

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

15 mm

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Statusanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

ADAM OSSD-INFO M12-8 CONNECTOR