Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020051R5600 Adam OSSD-Reset M12-5 connector

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA020051R5600 Adam OSSD-Reset M12-5 connector

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Schaltabstand - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024480351

Artikelnummer

ABB2TLA020051R5600

Herstellernummer

2TLA020051R5600

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Transponder

Länge des Sensors:

12 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

75.2 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

25 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

10 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0.05 mA

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

ADAM OSSD-RESET M12-5 CONNECTOR