Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020051R5401 ADAM C OSSD-INFO M12-5 SENSOR - 2TLA020051R5401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024486612

Artikelnummer

ABB2TLA020051R5401

Herstellernummer

2TLA020051R5401

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Transponder

Länge des Sensors:

12 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

75.2 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

25 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

10 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0.05 mA

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Adam safety sensor unit with OSSD signals and information output. M12-5 male connector, IP69K, yellow. 4pcs of DA 1B distance plates and 4pcs of DA 2B distance rings are included. Coated PCBA for extra protection in demanding environments.