Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020051R5300 ADAM DYN-RESET M12-5 CONTACT - 2TLA020051R5300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Schaltabstand - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024480320

Artikelnummer

ABB2TLA020051R5300

Herstellernummer

2TLA020051R5300

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Transponder

Länge des Sensors:

12 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

75.2 mm

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

25 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

10 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0.05 mA

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Codice Ordine: A2005153 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Interruttori/serrature di sicurezza, Adam DYN-Reset connettore M12-5 , Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie