ABB SPA - ABB2TLA020051R5200 ADAM DYN-STATUS M12-5 CONTACT - 2TLA020051R5200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - sonstige
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Schaltabstand - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
7350024480313
Artikelnummer
ABB2TLA020051R5200
Herstellernummer
2TLA020051R5200
Hersteller
ABB
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Transponder
Länge des Sensors:
12 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
30 mm
Mit Statusanzeige:
ja
Höhe des Sensors:
75.2 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
25 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0.05 mA
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Min. Ausgangsstrom:
0 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Schutzart (NEMA):
4X
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie