ABB SPA - ABB2TLA020046R0801 EVA C GENERAL CODE ACTUATOR - 2TLA020046R0801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
7350024486575
Artikelnummer
ABB2TLA020046R0801
Herstellernummer
2TLA020046R0801
Hersteller
ABB
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Transponder
Länge des Sensors:
12 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
30 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
60 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
25 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


