Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020007R6500 JSTD25P-1 SAFETY CONTROL DEVICES - 2TLA020007R6500

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA020007R6500 JSTD25P-1 SAFETY CONTROL DEVICES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorverdrahtung auf Klemmleiste - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Schaltsperre - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024465716

Artikelnummer

ABB2TLA020007R6500

Herstellernummer

2TLA020007R6500

Hersteller

ABB

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Schaltsperre:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anstrich für Zweihandsteuerung:

ja

Mit Fuß:

nein

JSTD25P-1 mobile 2-hand device 2x Safeball, EVA, male connector M23/9-pol., IP40