Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020007R6300 JSTD25H TWO HAND DEVICE M12 8-POL ABB - 2TLA020007R6300

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA020007R6300 JSTD25H TWO HAND DEVICE M12 8-POL ABB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorverdrahtung auf Klemmleiste - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Schaltsperre - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024460346

Artikelnummer

ABB2TLA020007R6300

Herstellernummer

2TLA020007R6300

Hersteller

ABB

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Schaltsperre:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anstrich für Zweihandsteuerung:

ja

Mit Fuß:

nein

JSTD25H TWO HAND DEVICE M12 8-POL ABB