Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020007R6000 Zweihandsteuerung - 2TLA020007R6000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anstrich für Zweihandsteuerung - ja

  • Mit Fuß - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024460322

Artikelnummer

ABB2TLA020007R6000

Herstellernummer

2TLA020007R6000

Hersteller

ABB

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anstrich für Zweihandsteuerung:

ja

Mit Fuß:

nein

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

ja

Mit Schaltsperre:

ja

Ausführung als Bausatz:

nein

Gestuft schaltend:

nein

Codice Ordine: A2000760 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Dispositivi di comando di sicurezza, JSTD25F comando a due mani, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie