ABB SPA - ABB2TLA020006R2500 JSHD4-5 TOP PART/BUTTON LED ANTI-TAMPER - 2TLA020006R2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Zwangsöffnung - nein
Packung
1 ST
EAN
7350024459760
Artikelnummer
ABB2TLA020006R2500
Herstellernummer
2TLA020006R2500
Hersteller
ABB
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Zwangsöffnung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.02 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


