Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020002R3100 Zustimmschalter - 2TLA020002R3100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500385760

Artikelnummer

ABB2TLA020002R3100

Herstellernummer

2TLA020002R3100

Hersteller

ABB

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zwangsöffnung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Querschlussüberwachung möglich:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

0.02 A

Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Schutzart (IP):

IP65

Codice Ordine: A2000231 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Dispositivi di comando di sicurezza, JSHD4H2 disp. a tre pos a pannello, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie