ABB SPA - ABB2TLA010060R0000 SENTRY TSR10 24VDC - 2TLA010060R0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7350024483345
Artikelnummer
ABB2TLA010060R0000
Herstellernummer
2TLA010060R0000
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
20...20 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Leistungsaufnahme:
4 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Bemessungsschaltstrom:
5 A


