Startseite

ABB SPA - ABB2TLA010051R0100 SENTRY SSR20M 85-265 VAC/120-375 VDC - 2TLA010051R0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Schließer (NO)

  • Mit Starteingang - ja

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024483314

Artikelnummer

ABB2TLA010051R0100

Herstellernummer

2TLA010051R0100

Hersteller

ABB

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Schließer (NO)

Mit Starteingang:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85...265 V

Versorgungsspannung DC:

120...375 V

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:

Typ III C

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

120 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85...265 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

85...265 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

85...265 V

Betriebsspannung DC:

120...375 V

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Sentry SSR20M Safety relay with relay outputs 3NO+1NC, 85-265 VAC/120-375 VDC supply voltage and screw terminals. For monitoring of two-hand devices. Manual or automatic reset selectable by switch on front. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie