ABB SPA - ABB2TLA010051R0001 SENTRY SSR20P SAFETY RELAY_PUSH-IN - 2TLA010051R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Schließer (NO)
Mit Starteingang - ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7350024486278
Artikelnummer
ABB2TLA010051R0001
Herstellernummer
2TLA010051R0001
Hersteller
ABB
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Schließer (NO)
Mit Starteingang:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:
Typ III C
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


