Startseite

ABB SPA - ABB2TLA010051R0000 SENTRY SSR20 24VDC - 2TLA010051R0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Schließer (NO)

  • Mit Starteingang - ja

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024483307

Artikelnummer

ABB2TLA010051R0000

Herstellernummer

2TLA010051R0000

Hersteller

ABB

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Schließer (NO)

Mit Starteingang:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:

Typ III C

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

120 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Codice Ordine: A1005100 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Relè di sicurezza Sentry, Sentry SSR20 24VDC, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie