Startseite

ABB SPA - ABB2TAZ740010R2001 CAR/U4.1.1.1-71 TERM.CALDION,NERO,ON/OFF - 2TAZ740010R2001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

6941195435038

Artikelnummer

ABB2TAZ740010R2001

Herstellernummer

2TAZ740010R2001

Hersteller

ABB

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Farbe:

schwarz

Mit Busankopplung:

nein

ABB Caldion® Room Temperature Controller for fan coil units with 2 pipe, 2 pipe with electric heater or 4 pipe system, Flush Mounted, BS standard, Available for standalone function or as KNX device with integrated bus coupling unit, Build in temperature sensor, 2 x binary input for window, dewpoint, condensate alarm, integrated actuator output control for on/off or 0-10V valve and 3 x fan speed control. Dedicated capacitive touch RTC control button for intuitive control, mode operation and frameless design with large display.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie