Startseite

ABB SPA - ABB2CSYF1701M Spannungsversorgung - 2CSYF1701M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

  • Andere Bussysteme - free@home

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779941839

Artikelnummer

ABB2CSYF1701M

Herstellernummer

2CSYF1701M

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Andere Bussysteme:

free@home

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Alimentatore di sistema 640mA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie