Startseite

ABB SPA - ABB2CSYF1433M ATTUAT. FAN COIL, PWM - FCA-M-2.3.1 - 2CSYF1433M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Stellgröße stetig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779945592

Artikelnummer

ABB2CSYF1433M

Herstellernummer

2CSYF1433M

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

free@home

Stellgröße schaltend:

ja

Stellgröße stetig:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

3

Breite in Teilungseinheiten:

6

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

230...230 V

Ventilschutzfunktion:

nein

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

6 A

Max. Ausgangsstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Codice Ordine: 2CSYF1433M - Dispositivi modulari, Attuatore Fan Coil

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie