ABB SPA - ABB2CSYF1432M Heizungsaktor, 12f. - 2CSYF1432M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Andere Bussysteme - free@home
Stellgröße schaltend - ja
Stellgröße stetig - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542569022
Artikelnummer
ABB2CSYF1432M
Herstellernummer
2CSYF1432M
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
free@home
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
12
Breite in Teilungseinheiten:
8
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
24...230 V
Ventilschutzfunktion:
nein
Handschaltung:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.75 A
Max. Ausgangsstrom:
0.16 A
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


