ABB SPA - ABB2CSYF1414M Jalousieaktor, 4f. - 2CSYF1414M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - free@home
Max. Schaltleistung - 1380 W
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779941785
Artikelnummer
ABB2CSYF1414M
Herstellernummer
2CSYF1414M
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
free@home
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Schaltfunktion:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


