ABB SPA - ABB2CSYF1408M MODULO 8IN BINARI + 8OUT 6A - SA-M-8.8.1 - 2CSYF1408M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Andere Bussysteme - free@home
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779945561
Artikelnummer
ABB2CSYF1408M
Herstellernummer
2CSYF1408M
Hersteller
ABB
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Andere Bussysteme:
free@home
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
400 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
1380 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
1380 W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie