Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB2CSYE1106S ATTUATORE 2 RELE 8A 2 COMANDI - 2CSYE1106S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSYE1106S ATTUATORE 2 RELE 8A 2 COMANDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - nein

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Bemessungsstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542147954

Artikelnummer

ABB2CSYE1106S

Herstellernummer

2CSYE1106S

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Andere Bussysteme:

free@home

Bemessungsstrom:

8 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Schaltstrom:

8 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

1500 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

1500 W

Bemessungsbetriebsspannung:

200...250 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

L’attuatore 2 relè 8A 2 comandi è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Home Automation di ABB. Sul retro presenta 2 attuatori, ciascuno costituito da un relè con contatto (NA), che possono essere configurati per il controllo di carichi di diversa natura. I relè del dispositivo possono ricevere un comando di commutazione dal dispositivo stesso, da altri dispositivi di comando del sistema Mylos Home Automation oppure da dispositivi di comando convenzionali (pulsanti, interruttori, relè) opportunamente associati a dispositivi di ingresso del sistema mediante programmazione. Sul frontale presenta 2 comandi basculanti con indicazione luminosa programmabile che permettono di azionare unicamente i relè del dispositivo stesso. Dimensioni: AxLxP 45x44x32mm. Colore: nero.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie