Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1210CH RIVELATORE DI GAS METANO - 2CSK1210CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1210CH RIVELATORE DI GAS METANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Farbe - weiß

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542252955

Artikelnummer

ABB2CSK1210CH

Herstellernummer

2CSK1210CH

Hersteller

ABB

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

50 mm

Durchmesser:

33 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Länge:

50 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Codice Ordine: 2CSK1210CH - Rilevatori di GAS, Rivelatore di gas metano

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie