Startseite

ABB SPA - ABB2CQG505101R2021 AGS54 - SENSORE TEMPERATURA ESTERNA - 2CQG505101R2021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - sonstige

  • Anzahl der Messpunkte - 1

  • Temperaturmessbereich - -50...130 °C

  • Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0...85 %

  • CO2-Messung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003217892

Artikelnummer

ABB2CQG505101R2021

Herstellernummer

2CQG505101R2021

Hersteller

ABB

Technologie:

sonstige

Anzahl der Messpunkte:

1

Temperaturmessbereich:

-50...130 °C

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:

0...85 %

CO2-Messung:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

nein

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Gase:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

nein

Festes Kabel am Sensor:

nein

Länge des Sensors:

25 mm

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Aktive Temperaturmessung:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Sensortyp:

sonstige

Material Element:

rostfreier Stahl

Passive Temperaturmessung:

ja

VOC-Messung:

nein

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC:

21.6...26.4 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Offseteinstellung möglich:

nein

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Bluetooth:

nein

Anzahl der Messbereiche:

1

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Trend-Darstellung:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Toleranz:

1 %

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...90 °C

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Gehäusehöhe:

45 mm

Gehäusebreite:

65 mm

Gehäusetiefe:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

NTC10k, -50...+90 °C, Housing: Polyamide white, IP65, 65 x 50 x 37.5 mm.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie