ABB SPA - ABB2CQG205601R1021 FLX-PS24 ALIMENTATORE PER MODULI FLX - 2CQG205601R1021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
3. Ausgangsspannung - 24...24 V
Nennwert Ausgangsspannung 2 - 20 V
2. Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006728456
Artikelnummer
ABB2CQG205601R1021
Herstellernummer
2CQG205601R1021
Hersteller
ABB
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
3. Ausgangsspannung:
24...24 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
20 V
2. Ausgangsspannung:
24...24 V
Leistungsabgabe:
20 W
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
20 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
89.5 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Einbaubreite:
62.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


