Startseite

ABB SPA - ABB2CQG202002R2021 EXPLORE-C10 - TOUCH SCREEN 10 - 2CQG202002R2021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 100...240 V

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 280 mm

  • Tiefe - 190 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5391539123137

Artikelnummer

ABB2CQG202002R2021

Herstellernummer

2CQG202002R2021

Hersteller

ABB

Versorgungsspannung:

100...240 V

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

280 mm

Tiefe:

190 mm

Höhe:

35 mm

eXplore-C10 10.1"touchscreen for use with either ASPECT® HTML interfaces, or Cylon's easy to program, easy to use menu-based SiteGuide user interface for basic supervision of a Cylon BMS site. Includes plug-top power supply.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie