ABB SPA - ABB2CQG201309R1021 CBT-3T6-5R CONTROL. FAN-COIL BACNET MSTP - 2CQG201309R1021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 14
Schutzart (IP) - IP20
Versorgungsspannung - 24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
2000007373389
Artikelnummer
ABB2CQG201309R1021
Herstellernummer
2CQG201309R1021
Hersteller
ABB
Anzahl der Reglerkanäle:
14
Schutzart (IP):
IP20
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
5
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
BACnet
Mit Display:
nein
Breite:
125 mm
DIN-Schienenmontage:
ja
Tiefe:
120 mm
Höhe:
40 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


