Startseite

ABB SPA - ABB2CQG201018R1021 FBXI-X48 CONTROL. PRINCIPALE 48 PUNTI - 2CQG201018R1021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Kommunikationsbus - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006728500

Artikelnummer

ABB2CQG201018R1021

Herstellernummer

2CQG201018R1021

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP20

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

BACnet

Mit Display:

nein

Breite:

90 mm

DIN-Schienenmontage:

ja

Tiefe:

163 mm

Höhe:

57 mm

BACnet/IP B-BC programmable controller for control and monitoring of small plant or HVAC equipment. Expandable using FLX modules to 48 IO. Includes support for 320 Modbus Points.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie