ABB SPA - ABB2CQG201003R1021 CBX-8R8 CONTROL. PRINCIPALE BACNET MSTP - 2CQG201003R1021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 16
Schutzart (IP) - IP20
Versorgungsspannung - 24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
5391539122642
Artikelnummer
ABB2CQG201003R1021
Herstellernummer
2CQG201003R1021
Hersteller
ABB
Anzahl der Reglerkanäle:
16
Schutzart (IP):
IP20
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
BACnet
Mit Display:
nein
Breite:
90 mm
DIN-Schienenmontage:
ja
Tiefe:
163 mm
Höhe:
57 mm


