ABB SPA - ABB2CQG200707R1021 FLX-8R8-H MODULO ESPANSIONE 8IN+8UNIPUT - 2CQG200707R1021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Modul
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
2000005156571
Artikelnummer
ABB2CQG200707R1021
Herstellernummer
2CQG200707R1021
Hersteller
ABB
Ausführung:
Modul
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Höhe:
57 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
90 mm


