Startseite

ABB SPA - ABB2CQG200706R1021 FLX-8R8 MODULO ESPANSIONE 8IN+8UNIPUT - 2CQG200706R1021

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CQG200706R1021 FLX-8R8 MODULO ESPANSIONE 8IN+8UNIPUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Modul

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 8

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006806956

Artikelnummer

ABB2CQG200706R1021

Herstellernummer

2CQG200706R1021

Hersteller

ABB

Ausführung:

Modul

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

8

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Höhe:

57 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

90 mm

16-Point Field Level eXpansion (FLX) I/O module for CBX. Module features 8 UniPutsTM with Relay outputs (software configurable for AI, AO, DI or DO-R (Relay)) and 8 UI. A maximum of three FLX modules may be added to a single CBX.