Startseite

ABB SPA - ABB2CQG200705R1021 FLX-4R4-H MODULO ESPANSIONE 4IN+4UNIPUT - 2CQG200705R1021

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CQG200705R1021 FLX-4R4-H MODULO ESPANSIONE 4IN+4UNIPUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Ausführung - Modul

Packung

  • 1 ST

EAN

5391539122499

Artikelnummer

ABB2CQG200705R1021

Herstellernummer

2CQG200705R1021

Hersteller

ABB

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Ausführung:

Modul

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

57 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

90 mm

8-Point Field Level eXpansion (FLX) I/O module with HOA switches and potentiometers for CBX. Module features 4 UniPuts? with Relay outputs and 4 UI. A maximum of three FLX modules may be added to a single CBX.