ABB SPA - ABB2CQG200704R1021 FLX-4R4 MODULO ESPANSIONE 4IN+4UNIPUT - 2CQG200704R1021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Ausführung - Modul
Packung
1 ST
EAN
5391539122482
Artikelnummer
ABB2CQG200704R1021
Herstellernummer
2CQG200704R1021
Hersteller
ABB
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Ausführung:
Modul
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
57 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
90 mm


