Startseite

ABB SPA - ABB2CQG200703R1021 FLX-16DI MODULO ESPANSIONE 16 IN - 2CQG200703R1021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Modul

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006728449

Artikelnummer

ABB2CQG200703R1021

Herstellernummer

2CQG200703R1021

Hersteller

ABB

Ausführung:

Modul

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Höhe:

57 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

90 mm

16-Point Field Level eXpansion (FLX) I/O module for CBX. Module features 16 Digital Inputs. A maximum of three FLX modules may be added to a single CBX.