Startseite

ABB SPA - ABB2CQG150148R2011 IT-9010-NOWIFI-E INIZIALE 500PT - 2CQG150148R2011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CQG150148R2011 IT-9010-NOWIFI-E INIZIALE 500PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Kommunikationsbus - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007600911

Artikelnummer

ABB2CQG150148R2011

Herstellernummer

2CQG150148R2011

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP20

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

BACnet

Mit Display:

nein

Breite:

171.1 mm

DIN-Schienenmontage:

ja

Tiefe:

61 mm

Höhe:

110 mm

Bundled IT-9000 with WiFi DISABLED. Includes core license for 500 points. Made up of IT-9000-NOWIFI + IT9-010-COR-E + IT9-010-SM0.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie