Startseite

ABB SPA - ABB2CQG150138R2011 IT-9000-NOWIFI CONTROLLORE DI RETE - 2CQG150138R2011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CQG150138R2011 IT-9000-NOWIFI CONTROLLORE DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Kommunikationsbus - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007600881

Artikelnummer

ABB2CQG150138R2011

Herstellernummer

2CQG150138R2011

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP20

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

BACnet

Mit Display:

nein

Breite:

171.1 mm

DIN-Schienenmontage:

ja

Tiefe:

61 mm

Höhe:

110 mm

INTEGRA N4 network controller with embedded webserver includes 2 isolated RS-485 ports, configurable for 9.6 to 115.2 kbps. Support for 2 RS-485 protocols (BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU). Two RJ-45 10/100 MB Ethernet with TCP/IP support for FOX, BACnet/IP, and Modbus TCP. NO Wi-Fi CONNECTIVITY. Web Interface, embedded Workbench, integrated power supply and USB backup and restore.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie