Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006800A2518 6814 U-500 PRESENCE DETECTOR BASIC - 2CKA006800A2518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 30...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000204512

Artikelnummer

ABB2CKA006800A2518

Herstellernummer

2CKA006800A2518

Hersteller

ABB

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

30...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

7 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

80 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

135 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

25 mm

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Einbautiefe:

41 mm

Einbaulänge:

41 mm

Einbaudurchmesser:

65 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

230...230 V

For switching lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (for installation height of 3 m), circular, up to 8 m in diameter. For semiautomatic and fully automatic operation. Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input. Adaptation of the detection range possible using the included masking elements. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Mounting possibility in combination with built-in installation boxes and device sockets. Ceiling installation using integrated spring bracket. Adjustment elements accessible on the front side. Low mounting height (31 mm) Surveillance density: 32 sectors with 128 switching segments. Switch-off delay: approx. 5 sec - 30 min or short-time pulse adjustable.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie