ABB SPA - ABB2CKA006800A2507 6844 AGM-204-500 WATCHDOG BASICLINE - 2CKA006800A2507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 12 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 2000 W
Erfassungswinkel horizontal - 8...240 °
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000003820269
Artikelnummer
ABB2CKA006800A2507
Herstellernummer
2CKA006800A2507
Hersteller
ABB
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
12 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Erfassungswinkel horizontal:
8...240 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
240 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
1809.56 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
8...70 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
10...200 lx
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
125 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
33 mm
Umgebungstemperatur:
-20...40 °C
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


