Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006710A0043 I/O FM, WL INGRESSI/USCITE - 2CKA006710A0043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 6

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 6...6 V

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4011395341568

Artikelnummer

ABB2CKA006710A0043

Herstellernummer

2CKA006710A0043

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

6

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

6...6 V

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

23 mm

Flush mounted binary input wireless. Conventional push-buttons or auxiliary contacts can be connected to 6 channels. The information of the contact enquiry can be used for activating ABB-free@home® and flexTronics wireless. Inputs can also be configured as outputs to control status LEDs. The contact polling voltage (6V DC) is made available from the binary input itself. Extension of the connecting cables possible by a maximum of 10 m. Operation in ABB-flexTronics® wireless, networking ofup to 32 devices (room control). Integration in ABB-free@home® wireless with System Access Point up to 150 devices. Programming via Bluetooth with the ABB-free@home® Next App or the web interface of the System Access Point.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie