ABB SPA - ABB2CKA006710A0041 62831 U-WL-500 TAPPARELLE - 2CKA006710A0041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Andere Bussysteme - sonstige
Max. Schaltleistung - 920 W
Packung
10 ST
EAN
4011395346365
Artikelnummer
ABB2CKA006710A0041
Herstellernummer
2CKA006710A0041
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Andere Bussysteme:
sonstige
Max. Schaltleistung:
920 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


