ABB SPA - ABB2CKA006710A0038 62851 U-WL-500 DIMMER - 2CKA006710A0038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
10 ST
EAN
4011395346396
Artikelnummer
ABB2CKA006710A0038
Herstellernummer
2CKA006710A0038
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Max. Schaltleistung LED:
180 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


