ABB SPA - ABB2CKA006710A0034 62811 U-WL-500 ATTUATORE A 1 USCITA - 2CKA006710A0034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 13 A
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011395346433
Artikelnummer
ABB2CKA006710A0034
Herstellernummer
2CKA006710A0034
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
13 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Max. Schaltstrom:
13 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


