Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006330A0072 SB/U8.0.1-884 PLACCA 8P+SENS.TEMP. BI OP - 2CKA006330A0072

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 8

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395299067

Artikelnummer

ABB2CKA006330A0072

Herstellernummer

2CKA006330A0072

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

8

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

30.7 mm

Sensore a tasti per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006330A0072 - - SB U8.0.1-884 PLACCA 8P SENS.TEMP. BI OP