Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006330A0010 SBC/U6.0.1-84 TERM.MAST 6P+CO2+UM,BIA - 2CKA006330A0010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395255193

Artikelnummer

ABB2CKA006330A0010

Herstellernummer

2CKA006330A0010

Hersteller

ABB

Ausführung:

CO2-Sensor

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Funk bidirektional:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Control element with room temperature controller function and CO2/moisture sensor. With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. Master/slave configuration. With base-load operation. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. Number of bus subscribers: 2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie