Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006300A1595 Touch-Raumtemperaturegler - 2CKA006300A1595

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395231340

Artikelnummer

ABB2CKA006300A1595

Herstellernummer

2CKA006300A1595

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

I

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Control element with room thermostat function for controlling TSA/K 230.1, TSA/K 24.1 in connection with KNX-Heating actuator, commercially available valve drives or analogue valve drives (continuous controllers). The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. With integrated KNX bus coupler. Number of bus subscribers: 1 with separate 24 V auxiliary power supply

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie