ABB SPA - ABB2CKA006300A1590 TB/U1.3.1-CG PLACCA TOUCH, 1 CANALE ORIZ - 2CKA006300A1590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011395231289
Artikelnummer
ABB2CKA006300A1590
Herstellernummer
2CKA006300A1590
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


