Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006300A1547 TR/U.1.1-CG TERMOSTATO TOUCH QUADRATO - 2CKA006300A1547

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006300A1547 TR/U.1.1-CG TERMOSTATO TOUCH QUADRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395230824

Artikelnummer

ABB2CKA006300A1547

Herstellernummer

2CKA006300A1547

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

I

Termostato per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006300A1547 - - TR U.1.1-CG TERMOSTATO TOUCH QUADRATO