ABB SPA - ABB2CKA006300A1538 TB/U1.1.1-CG PLACCA TOUCH, 1 CANALE QUAD - 2CKA006300A1538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011395230725
Artikelnummer
ABB2CKA006300A1538
Herstellernummer
2CKA006300A1538
Hersteller
ABB
Montageart:
sonstige
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


